Beli jual actuator valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    39%
    Mulai

    Rp319.900

    Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)
    Deskripsi:
    Coupling 1/4 Male BSPP NBR Pom dengan spesifikasi ukuran 1/4 Inchi adalah kopling dari brand Parker untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Connection Thread Size (inch): 1/4
    • Connection Type: Male Thread - parallel
    • Diameter: 7 nom
    • Hex Size (mm): 21
    • Length (mm): 70.5
    • Color: Standard
    • Flow Rate (L/minute): 760
    • Material: POM
    • Maximum Operating Pressure (bar): 10
    • Maximum Operating Temperature (°C): 80
    • Minimum Operating Temperature (°C): -20
    • Outside Diameter (mm): 26
    • Seal Material: NBR
    • Type: Coupling
    • Valve Included: Yes
    • Version: Double Shut-Off
  2. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  3. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  4. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  5. CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)
    Mulai

    Rp389.900

    CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)
    Deskripsi:
    Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
    atribut:
    • Noise (dB): 70
    • Speed (rpm): 1400
  6. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Volume (ml): 160
    • Packaging: Aerosol Can
  7. MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MUTU Sink Kitchen (Wastafel)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
  8. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  9. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

Daftar Harga jual actuator valve Terbaru October 2026
Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)Rp319.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp29.900
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900
PEI GONG Helical Gear Reducer Foot MountingRp4.599.900
CKE Box Fan Pulley Drive (Kipas Box Pulley)Rp389.900
Stella Refill Pengharum Ruangan MaticRp35.900
MUTU Sink Kitchen (Wastafel)Rp2.999.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)